| |
|
| Artikel-Nr.: 158-MW22899 Herst.-Nr.: 279.22.899 EAN/GTIN: 4055381350349 |
| | |
|
| | |
| Endstück mit Zapfen schwarz für Schwerlastkabelbrücke MORAVIA Kabelbrücken für den Schwerlastverkehr - hoch belastbar durch spezielle Hartgummimischung (max. 12 t Achslast)
- Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff
- Überfahrhöhe 75,0 mm
- geriffelte, rutschhemmende Oberfläche
- alle Elemente mit Feder-Nut-System zum beliebigen Erweitern
- für gelegentlichen Schwerlastverkehr, einschließlich Staplern, ausgelegt
- dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich
3 Kabelschächte: 2 Kanäle mit je 6,8 x 5,0 cm und 1 Kanal mit 5,5 x 5,0 cm Farbe: - Normelement/Winkelstück: schwarz/gelb
- Endstück: schwarz
- Größe (L x B x H): 28,3 x 60,0 x 7,5 cm
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 7,5 | Länge [cm]: | 28,3 | Tiefe [cm]: | 60,0 | Produktart: | Kabelbrücke | Produktkategorie: | Kabelmanagement | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Endstück mit Zapfen | Befestigungsart: | bodenliegend | Montageort: | Boden | Material: | Hartgummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,75* | € 16,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,08* | € 17,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,13* | € 17,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,863* | € 18,663* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,65* | € 28,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|