| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-63220 Herst.-Nr.: 63220 EAN/GTIN: 4011160632204 |
| |
|
| | |
| Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: - Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30
- dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle
- Kabelbrücken erleichtern das Überqueren der ausgelegten Leitungen und verhindern Stolperunfälle auf der Baustelle
- aus nichtleitendem, robustem Vollgummi in schwarz/gelber Signalfarbe
- dank Vollgummi und Oberflächenstruktur extrem rutschhemmende Oberfläche
- Material ist UV- und hochwärmebeständig sowie säure- und laugenbeständig
- sehr stabile Auflage auf dem Untergrund durch hohes Eigengewicht der Kabelbrücken
- geeignet für das Überfahren durch Schwerlastverkehr bis zu 9 t Achslast, max. Überfahrgeschwindigkeit 10 km/h
- einfaches Stecksystem ermöglicht unbeschränktes Verlängern der Kabelbrücken
Einsatzbereich: - zugelassen für den Innen-, Außen- und Baustellenbereich
Zusatzinformation: - as-63220: Verbindungszapfen integriert
- as-63221: Zapfen nicht integriert, pro Verbindung werden 2 Zapfen (63223) benötigt
- as-63222: Zapfen nicht integriert, pro Verbindung werden 2 Zapfen (63223) benötigt
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Höhe: | 48 mm | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, as-Schwabe, Endstück, Endstück für Kabelkanal, Kabelkanal, Kabelschutz, Zapfen, Zapfen für Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,30* | € 102,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,36* | € 102,85* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 74,29* | € 105,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|