Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85300 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85300 Kabelzubehör
adam hall 85300 Kabelzubehör
adam hall 85300 Kabelzubehör
adam hall 85300 Kabelzubehör
adam hall 85300 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30470048
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
538 mm
Gewicht
13500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Hall
85308
ab € 56,68*
Zubehör
Adam Hall
85310
ab € 133,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.