Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gehrungsbandsäge

  Gehrungsbandsäge  (243 Angebote unter 27.603.720 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gehrungsbandsäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Metallbandsäge MBS 105 1335x13x0,65mm 30-80 m/min 0,85 kW METALLKRAFT (21 Angebote) 
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahm...
Stürmer Maschinen
3630105
ab € 448,10*
pro Stück
 
 Stück
Stürmer Metallbandsäge OPTIsaw S181G / 400V / 3Ph (4 Angebote) 
Artikelbeschreibung: Die Metallbandsäge für anspruchsvolle Sägearbeiten. Mit Schaltgetriebe und 3 Sägegeschwindigkeiten - Geräuscharmer Lauf - Stabile Gussausführung - Absenkung des Sägebügels über...
Stürmer Maschinen
3300182
ab € 1.505,39*
pro Stück
 
 Stück
Metallbandsäge Femi NG 120 XL (1 Angebot) 
Metallbandsäge Femi NG 120 XL FEMI Femi NG 120 XL Trockenschnitt (kein Kühlmittel) tragbare Bandsäge für Schnitte von 0° bis 60° links NG System mit bis zu 60% höherer Schnittleistung Beschreibung ...
Femi
NG 120XL
ab € 755,82*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann HBS300J 1050 W 720 m/min (1 Angebot) 
Graugusstisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche bis 45° nach vorne schwenkbar - Laufrollen aus Alu-Druckguss mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Bands...
Holzmann Maschinen
HBS300J_230V
ab € 524,85*
pro Stück
 
 Stück
BS125 BANDSAEGE IN2 (11 Angebote) 
Schittkapazität von 125 x 125 mm 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung Werkzeugloser Sägebandwechsel 1100-W-Motor für starke Leistung und Langlebigkeit Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm 4-stuf...
Milwaukee
4933448245
ab € 360,06*
pro Stück
 
 Stück
Metallbandsäge PBS 150 ESC 1735x13x0,9mm (1 Angebot) 
Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier SägetischWeitere technische Eigen...
Berg & Schmid
20325
ab € 1.482,34*
pro Stück
 
 Stück
Metallbandsäge SQ-V10 1140x13x0,6mm 42/144 m/min 1,1 kW METALLKRAFT (9 Angebote) 
zum Ablängen von Vollmaterial aus Stahl mit geringer Zugfestigkeit sowie für Rohre, Profile aus Stahl, Aluminium und Buntmetalle · ebenso geeignet für das Trennen von Holz, Kunststoff und anderen d...
Stürmer Maschinen
3184210
ab € 156,97*
pro Stück
 
 Stück
DeWalt
DW739-QS
ab € 1.008,94*
pro Stück
 
 Stück
Bandsäge DW 876, 1100 Watt (6 Angebote) 
Der robuste und verwindungssteifer Stahlrohrrahmen garantiert der Bandsäge DW 876 höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnittiefe. Produktbeschreibung: hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdau...
DeWalt
DW876-QS
ab € 980,41*
pro Stück
 
 Stück
FLEX
390518
ab € 348,96*
pro Stück
 
 Stück
Gehrungsbandsäge SP 13 V 230V OPTIsaw (11 Angebote) 
Metall-Bandsäge OPTIMUM SP 13 V • Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten • Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar • Drucktaster für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein un...
Stürmer Maschinen
3300075
ab € 469,00*
pro Stück
 
 Stück
BERG&SCHMID Bandsäge PBS 130 ESC Sägebandabmessungen 1440 x 13 x 0,65 mm (2 Angebote) 
Montagebandsägen PBS manuelle Ausführung Anwendung Einfache, komfortable Handhabung und ein Schnittbereich von bis zu Ø 172 mm zeichnen dieses zuverlässige Einstiegsmodel aus. Ausführung • Unentbeh...
Berg & Schmid
20317 INKL. FRACHT
ab € 742,62*
pro Stück
 
 Stück
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DG (1 Angebot) 
Das Modell MBS 530 DG ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis +60°, sow...
Bernardo
04-1713
ab € 7.806,93*
pro Stück
 
 Stück
Metallbandsäge MBS 150 1735x13x0,65mm 30-80 m/min 2 kW METALLKRAFT (17 Angebote) 
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachju...
Stürmer Maschinen
3630150
ab € 870,71*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen Mobile Metallbandsäge BS125M_230V 230V 400W Sägeblatt-Länge 1435mm (2 Angebote) 
Diese mobile Metallbandsäge ist ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC. Dank des geringen Eigengewichts ist die BS 125M besonderst geeignet für den mobilen Montage-, Reperatur-...
Holzmann Maschinen
H020500004
ab € 285,37*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gehrungsbandsäge
^

Bandsäge für einen unterbrechungsfreien Schnitt

Benötigen Sie ein unterbrechungsfreien Schnitt, dann sind Sie mit einer Bandsäge gut beraten. Sie findet hauptsächlich in der Holzverarbeitung Anwendung. Maßgebend ist bei dieser Säge das Metallsägeband, das in einem geschlossenen Ring verschweißt ist. Einen endlosen und unterbrechungsfreien Schnitt erzielen Sie deshalb, da das Sägeband über zwei Rollen geführt wird.

Sägen von Holz, Metall und sogar Kunststoff

Das Einsatzgebiet von Bandsägen liegt hauptsächlich in der Holzverarbeitung. Man verwendet sie beispielsweise, um Schnittholz aus Baumstämmen herzustellen. Allerdings können Sie damit auch Metall und sogar Kunststoff, Textilien oder Leder sägen. Dann handelt es sich häufig um eine Kettenvariante, die durch eine bestimmte Zahnung und Schränkung des Bandsägeblatts gekennzeichnet ist. Diese Sägenform erlaubt gerade sowie geschweifte Schnitte. Mit einer speziellen Vorrichtung sind auch kreisförmige Zuschnitte möglich.

Stationäre Säge und elektrische Handbandsäge

Bandsägen sind hauptsächlich als stationäre Modelle aber auch als elektrische Handbandsäge erhältlich. Letztere sind vor allem im Heimwerkerbereich sehr beliebt und verfügen dann häufig über einen Sägetisch, der eine Neigung um 45 Grad zulässt. Gegenüber den stationären Modellen sind die elektrischen Bandsägen handlich und bringen etwa 15 Kilo auf die Waage.
Bei sehr vielen Modellen ist der Maschinentisch schwenkbar. Ein Parallelanschlag bietet eine souveräne Führung und kann auf ein bestimmtes Maß eingestellt werden. Der Gehrungsanschlag lässt sich ebenfalls einstellen.

Das Bandsägeblatt

Bei dem Bandsägeblatt handelt es sich um nach DIN 8806 genormte Größe. Während das Sägeblatt selbst aus unlegiertem Stahl gefertigt ist, können die Zahnspitzen aus z. B. gehärtetem Stahl, HSS oder Hartmetall bestehen. Das Einsatzgebiet des Sägebands wird durch die Schränkweite der Säge bestimmt. Eine kleine Schränkweite ist ideal für hartes Holz oder Stahl. Sowohl weiches oder frisches Holz als auch Metallprofile werden mit einer großen Schränkweite bearbeitet.
Für einen präzisen Schnitt sollte das Sägeblatt in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden. Beachten Sie in jedem Fall die Gebrauchsanleitung bzw. die Angaben des Herstellers.

Mehr zum Thema

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Sägen. So finden Sie Akku-Sägen, Elektro-Sägen und Handsägen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.