Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Bandsäge DW739 550 RPM 749 W 800 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT Bandsäge DW739 550 RPM 749 W 800 m/min
DeWALT Bandsäge DW739 550 RPM 749 W 800 m/min
DeWALT Bandsäge DW739 550 RPM 749 W 800 m/min
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648192
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW739-QS
EAN/GTIN:
     5011402284603
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
749 W
Leistungen
Schnitthöhe bei 90°
155 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
550 RPM
Klingengeschwindigkeit (min.)
330 m/min
Messergeschwindigkeit (max.)
800 m/min
Schalldruckpegel
92 dB
Schallpegelunsicherheit
4 dB
Schallleistungspegel
105 dB
Merkmale
Produkttyp
Vertikale Bandsäge
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Staubextraktion
Ja
Tischmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tischbreite
380 mm
Tischtiefe
380 mm
Breite
660 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
23000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,30*
€ 1.273,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,11*
€ 1.252,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,82*
€ 1.229,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,88*
€ 1.213,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,06*
€ 1.207,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWC410-QS
ab € 200,46*
Ähnlich
DeWalt
DCS378N-XJ
ab € 331,79*
Ähnlich
DeWalt
DW876-QS
ab € 1.001,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.