Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge PBS 150 ESC 1735x13x0,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandsäge PBS 150 ESC 1735x13x0,9mm
Metallbandsäge PBS 150 ESC 1735x13x0,9mm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1117092
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20325
EAN/GTIN:
     4399901203259
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier SägetischWeitere technische Eigenschaften:· Stellflächenbreite: 900mm· Stellflächenlänge: 430mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 150 mm / 45° li: 100 mm / 60° li: 70 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 140 mm / 45° li: 90 mm / 60° li: 65 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 150x140 mm / 45° li: 100x90 mm / 60° li: 65x70 mm
Sägebandabmessung:
1735 x 13 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Motorleistung:
1,5 kW
Gewicht:
37 kg
Steckertyp:
F
Marke:
BERG & SCHMID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.481,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,57*
€ 2.035,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,93*
€ 1.975,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,61*
€ 1.879,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,63*
€ 1.821,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.481,26*
€ 1.762,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.