Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG&SCHMID Bandsäge PBS 130 ESC Sägebandabmessungen 1440 x 13 x 0,65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BERG&SCHMID20317INKL.FRACHT
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20317 INKL. FRACHT
EAN/GTIN:
     4399901203174
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Montagebandsägen PBS manuelle Ausführung

Anwendung
Einfache, komfortable Handhabung und ein Schnittbereich von bis zu Ø 172 mm zeichnen dieses zuverlässige Einstiegsmodel aus.

Ausführung
• Unentbehrlich für Baustelle und Montage
• zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
• Gerade- und Gehrungsschnitte bis 60° links
• geeignet für Trockenschnitte von Rohren und Profilen
• Hochleistungsmotor mit Überlastschutz und Thermoschutz
Weitere Informationen:
Sägebanddicke:
0.65 mm
Bruttogewicht:
19 kg
Schnittgeschwindigkeit max.:
80 m/min
Schnittgeschwindigkeit min.:
30 m/min
Kühlmitteleinrichtung:
0 - nicht zutreffend
Länge:
690 mm
Sägebandlänge:
1440 mm
Breite:
350 mm
Bearbeitungsquerschnitt max. rund bei 90°:
130 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Sägebandbreite:
13 mm
Ausführung Modell:
Manuell
Bearbeitungsquerschnitt max. rund bei 45°:
95 mm
Typ:
PBS 130 ESC
Bearbeitungsquerschnitt max. Rechteck bei 45°:
95 x 85 mm
Bearbeitungsquerschnitt max. Rechteck bei 90°:
145 x 60 mm
Bearbeitungsquerschnitt max. Quadrat bei 90°:
130 x 130 mm
Sägebandabmessung:
1440 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit min./max.:
30-80 m/min
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, berg & schmid bandsäge, bandsäge, Horizontale Bandsägemaschinen, Stationäre Bandsägemaschinen, Bandsägemaschinen stationär, Horizontalebandsägemaschinen, Montagebandsaege, BERG & SCHMID
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,18*
€ 920,99*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,14*
€ 924,90*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,90*
€ 1.100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,78*
€ 1.049,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,82*
€ 1.020,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,26*
€ 1.004,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,14*
€ 993,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.