Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen Mobile Metallbandsäge BS125M_230V 230V 400W Sägeblatt-Länge 1435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C91789
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H020500004
EAN/GTIN:
     9120039901190
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Diese mobile Metallbandsäge ist ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC. Dank des geringen Eigengewichts ist die BS 125M besonderst geeignet für den mobilen Montage-, Reperatur- und Baustelleneinsatz. Die Sägeblattspannung ist komfortabel über den frontseitig positionierten Drehknauf regelbar.
Features:
Leistung S1 400 W
Drehzahlregelung
Lieferumfang:
Bandsägeblatt · Schraubstock · Werkstückanschlag.
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Höhe:
380 mm
Länge:
450 mm
Breite:
720 mm
Sägeblatt-Länge:
1435 mm
Gewicht:
24 kg
Leistung S1:
400 W
Leistung S6:
540 W
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bandgeschwindigkeit:
35 - 80 m/min
Leistung (Details):
(S1/S6) 400W/600 W
Leerlauf-Drehzahl (Details):
2000 - 4000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Mobile Metallbandsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 280,31*
€ 358,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,67*
€ 358,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,96*
€ 427,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,05*
€ 399,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.