3290360, Halbautomatisch. Mit Siemens Inverter-Antrieb. Professionelle und robuste Säge mit einer Schnittkapazität bis zu 350 mm, Schwere Industrieausführung. Geräuscharmer Lauf. Manueller oder hal...
3290250, Mit Siemens Sinamics Umrichter für stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit, Geräuscharmer Lauf. Stabile Gussausführung. Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf. Variabl...
Professionelle Metallbandsägen zum Schneiden von Rohren, Profilen und Vollmaterialien aus Stahl oder Buntmetallen. Durch die umfangreiche Grundausstattung wie z.B.: der Manometer für die Bandspannu...
Professionelle Metallbandsägen zum Schneiden von Rohren, Profilen und Vollmaterialien aus Stahl oder Buntmetallen. Durch die umfangreiche Grundausstattung wie z.B.: der Manometer für die Bandspannu...
3630105SET, Besonders leise und präzise. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage, Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon. Stufenlose, elektronische Geschwindi...
Präzisions-Ausführung für den ambitionierten Handwerker Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses und einem soliden Unterbau aus Stahlblech Grauguss-Sägetis...
3690067, Für Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Frequenzumrichter, Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff. Mit vollhydraul...
3630125-1, Haltevorrichtung für Metallkraft Metallbandsäge MBS 125 auf Universal-Werktisch und Rollenbahn Holzkraft UWT 3200. Hinweis:Bei montierter Haltevorrichtung keine separate Nutzung der MBS ...
Hohe Präzision und Schnittleistung Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien Schnellentspannhebel für schnellen Sägeblattwechsel und einfaches Umrüsten zur Band...
3690090, Für Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Frequenzumrichter, Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff. Sägebandantrieb...
5150813, Präzisionssägen mit großer Schnittleistung für den Profi, Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe. Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Masch...