Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS125 BANDSAEGE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS125 BANDSAEGE IN2
BS125 BANDSAEGE IN2
BS125 BANDSAEGE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933448245
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933448245
EAN/GTIN:
     4002395262830
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Schittkapazität von 125 x 125 mm
4-stufige Geschwindigkeitseinstellung
Werkzeugloser Sägebandwechsel
1100-W-Motor für starke Leistung und Langlebigkeit
Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
4-stufige Geschwindigkeitseinstellung von 0 bis 116 m/min
Hält die Geschwindigkeit unter Last konstant
Schutzvorrichtung absorbiert Schlagwirkung und erhöht so die Lebensdauer
Robustes Metallgetriebegehäuse und LED-Licht für beste Sicht auf den Schnittbereich
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh
Weitere Informationen:
AAC969006:
1100 W
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395262830
AAQ808003:
6.5 kg
AAW913001:
BS 125
EF001950:
1100 W
EF001951:
6.5 kg
Bezeichnung: Modellvariante:
BS 125
GTIN:
4002395262830
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
6.5
Leistungsaufnahme [W]:
1100
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,40*
€ 476,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,57*
€ 440,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.