Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DG
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DG
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DG
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DG
Artikel-Nr.:
     554-80704-1713
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     04-1713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Das Modell MBS 530 DG ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Die Merkmale dieser Maschine sind der schwenkbare Sägebügel für Doppelgehrungsschnitte von -45° bis +60°, sowie ein Hydraulikzylinder zum feinfühligen Absenken mittels Regelventil. Ihren Einsatzbereich findet diese Maschine in Schlossereien, Reparaturbetrieben, im Formen- und Werkzeugbau, ...

  • Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem mit Hartmetalleinsätzen
  • Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
  • 2 Sägebandgeschwindigkeiten (35 / 70 m/min) für optimale Schnittergebnisse
  • Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
  • Professionelle Bandsäge mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
  • Optimale Kraftübertragung auf das Laufrad mittels gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
  • Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels 
  • Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschnitte
  • Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien
  • Sägeband
  • Werkstückanschlag 
  • Untergestell
  • Manometer für Bandspannung 
  • Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
  • Schnellspannschraubstock
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Hydraulik-Absenkzylinder
  • Motorschutzschalter
  • Automatische Endabschaltung
Weitere Informationen:
Schnittbereich rund / quadrat 90°:
355 mm / 280 x 280 mm
Schnittbereich flach 90°:
490 x 280 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R:
355 mm / 280 x 280 mm
Schnittbereich flach 45° R:
340 x 280 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L:
300 mm / 270 x 270 mm
Schnittbereich flach 45° L:
250 x 250 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R:
230 mm / 180 x 180 mm
Arbeitshöhe:
870 mm
Sägebandabmessung:
3770 x 34 x 1,1 mm
Schnittgeschwindigkeiten:
35 / 70 m/min
Kühlmittelpumpe:
100 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,9 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,8 kW
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (L x T x H):
2200 x 1400 x 1500 mm
Gewicht ca.:
555 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bernardo bandsäge 400v, bandsäge, bernardo bandsäge, Säge, Maschine, Metallsäge, Doppelgehrungssäge, Doppelgehrungsbandsäge, Gehrungssäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.806,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.896,36*
€ 9.396,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.864,79*
€ 9.359,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.806,93*
€ 9.290,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
07-1466
ab € 499,98*
Zubehör
Bernardo
07-1467
ab € 762,44*
Zubehör
Bernardo
07-1468XL
ab € 1.325,67*
Zubehör
Bernardo
07-1465
ab € 162,21*
Zubehör
Bernardo
07-1463XL
ab € 964,06*
Zubehör
Bernardo
07-1464XL
ab € 1.371,57*
Zubehör
Bernardo
07-1461
ab € 329,77*
Zubehör
Bernardo
07-1462
ab € 465,01*
Zubehör
Bernardo
07-1505
ab € 542,99*
Zubehör
Bernardo
07-1510
ab € 834,81*
Zubehör
Bernardo
07-1515XL
ab € 1.428,36*
Zubehör
Bernardo
47-1272
ab € 98,55*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,48*
Zubehör
Bernardo
07-1469
ab € 76,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.