| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3300182 Herst.-Nr.: 3300182 EAN/GTIN: 4030635008115 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Die Metallbandsäge für anspruchsvolle Sägearbeiten. Mit Schaltgetriebe und 3 Sägegeschwindigkeiten - Geräuscharmer Lauf - Stabile Gussausführung - Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar - Mikroschalter für automatische Endabschaltung - Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband - Kugelgelagerte Sägebandführung - Robuster Maschinenunterbau mit großen Räder und handlicher Transportbügel zum problemlosen Standortwechsel der Maschine - Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar - Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten - Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann Technische Daten: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 750 W Motorleistung Kühlmittelpumpe: 90 W Heben des Sägebügels: manuell Vorschub: stufenlos einstellbar Sägebandgeschwindigkeit(en) : 45/67/77 m/min Sägebandabmessung: 2362 x 19 x 0,9 mm Schnittwinkel: 0 bis 45 Grad Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 180 mm Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial): 180 mm Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 180 x 240 mm Schnittbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial): 65 x 300 mm Schnittbereich 45° rund (Vollmaterial): 110 mm Schnittbereich 45° quadrat (Vollmaterial): 150 mm Schnittbereich 45° rechteck liegend (Vollmaterial): 110 x 170 mm Schnittbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rund (Vollmaterial): Schnittbereich 60° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich 60° rechteck stehend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -45° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -45° rechteck stehend (Vollmaterial): Länge mit geschlossenem Schraubstock ca.: Länge mit geöffnetem Schraubstock ca.: 1200 mm Breite ohne Materialanschlag ca.: 450 mm Breite mit Materialanschlag ca.: 600 mm Höhe untere Endlagestellung Sägebügel ca.: 1060 mm Höhe obere Endlagestellung Sägebügel ca.: 1550 mm Gewicht ca.: 130 kg Stufenanzahl Sägebandgeschwindigkeit: Gesamt-Anschlusswert: Leistung Hydraulikpumpe: Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): Schnittbereich -60° quadrat (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck liegend (Vollmaterial): Schnittbereich -60° rechteck stehend (Vollmaterial): Abmessungen: Hydraulikpumpe: Lieferumfang: - Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 130 kg | technische Daten: | Breite/Tiefe max.: 600 mm Höhe max.: 1550 mm Länge ca.: 1200 mm Breite/Tiefe ca.: 450 mm Höhe ca.: 1060 mm Gewicht ca.: 130 kg Leistung Antriebsmotor: 0,75 kW Motorleistung Kühlmittelpumpe: 90 W Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Sägebandgeschwindigkeit(en): 45/67/77 m/min Sägebandlänge: 2362 mm Sägebandbreite: 19 mm Sägebanddicke: 0,9 mm Schnittwinkel: 0 – 45 ° Vorschub: stufenlos einstellbar Heben des Sägebügels: manuell 0° rund (Vollmaterial): 180 mm 0° quadrat (Vollmaterial): 180 mm 0° rechteck liegend (Vollmaterial): 240 x 180 mm 0° rechteck stehend (Vollmaterial): 50 x 300 mm +45° rund (Vollmaterial): 110 mm +45° quadrat (Vollmaterial): 150 mm +45° rechteck liegend (Vollmaterial): 110 x 170 mm | Lieferumfang: | - Materialanschlag - Bi-Metall-Sägeband - Maschinenunterbau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.509,75* | € 1.563,26* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.519,59* | € 1.573,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.552,01* | € 1.606,62* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.708,90* | € 1.964,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|