Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge MBS 150 1735x13x0,65mm 30-80 m/min 2 kW METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000894302
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630150
EAN/GTIN:
     4036351036579
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Stellflächenbreite: 390mm · Stellflächenlänge: 1000mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 150 mm / -45°: 100 mm / -60°: 70 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 140 mm / -45°: 90 mm / -60°: 65 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 150 x 140 mm / -45°: 100 x 90 mm / -60°: 65 x 70 mm
Sägebandabmessung:
1735 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Motorleistung:
2 kW
Gewicht:
30 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
METALLKRAFT
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Holzkraft
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 52,95*
ab € 901,57*
€ 941,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,92*
€ 951,61*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 933,96*
€ 971,84*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 927,05*
€ 972,21*
Lager 1736
8
Frei Haus
ab € 900,83*
€ 982,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,37*
€ 1.169,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,76*
€ 1.126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,39*
€ 1.091,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,45*
€ 1.082,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,83*
€ 1.071,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
3650017
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.