Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann HBS300J 1050 W 720 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann HBS300J 1050 W 720 m/min
Holzmann HBS300J 1050 W 720 m/min
Holzmann HBS300J 1050 W 720 m/min
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84621159
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     HBS300J_230V
EAN/GTIN:
     9120039901169
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
  • Graugusstisch mit präzise geschliffener und polierter Oberfläche bis 45° nach vorne schwenkbar
    - Laufrollen aus Alu-Druckguss mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Bandsägeblattes
    - Sägebandbreite von 6mm bis 15mm möglich
    - 2 Bandgeschwindigkeiten
    - ausziehbarer Tisch
    - fahrbares Untergestell
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1050 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Schnitthöhe bei 90°
165 mm
Schneideweite
300 mm
Klingengeschwindigkeit (min.)
360 m/min
Messergeschwindigkeit (max.)
720 m/min
Merkmale
Produkttyp
Vertikale Bandsäge
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Räder
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tischbreite
600 mm
Tischtiefe
860 mm
Gewicht
78000 g
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
83000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,64*
€ 711,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,02*
€ 648,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,49*
€ 638,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,27*
€ 625,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB300B10
ab € 18,23*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB300B12
ab € 18,99*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB300B15
ab € 20,68*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB300B6
ab € 16,65*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB300B8
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.