Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Flex SBG 4910 Tragbare Bandsäge AC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114656343
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     390518
EAN/GTIN:
     4030293163195
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingenlänge
1335 mm
Klingenbreite
13 mm
Rollendicke
0.65 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
18000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
Ausgangsleistung
445 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kabellänge
4 m
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot
Integrierte Schraubenschlüsselaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
359.289
ab € 45,01*
Zubehör
FLEX
359.130
ab € 44,88*
Zubehör
Gebol
731103
ab € 21,03*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.