Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Etagenwagen fest verschweißt, Außenmaße: 1.315 x 830 x 1.810 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Etagenwagen
ESD Etagenwagen
Easy Stop-Logo
ESD_Logo
Schloss
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.867
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.867
EAN/GTIN:
     4035694046306
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
Stahlkonstruktion fest verschweißt ● elektrisch leitfähige Ausführung; mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss mit Drehgriff; Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend) ● mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht; Schiebe-/ Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug ● Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm; Boden und Etagenböden aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau ● Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen und durch Bodenträger variabel im Raster von 50 mm einsetzbar; ● Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest ● Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1315 x 830 x 1810 mm
Ladefläche:
1245 x 785 mm
Farbton:
RAL 7024 Graphitgrau
Gewicht:
141 kg
Garantie:
12 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Kommisionierwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Schwerlast-Tischwagen, Stahl-Tischwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.477,71*
€ 1.672,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.590,27*
€ 1.697,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.585,79*
€ 1.770,49*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.659,96*
€ 1.884,16*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.667,53*
€ 1.892,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,61*
€ 1.990,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,88*
€ 1.964,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.617,87*
€ 1.925,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.585,51*
€ 1.886,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,86*
€ 1.838,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.513,96*
€ 1.801,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,82*
€ 1.781,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,71*
€ 1.758,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,71*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.219,67*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.328,67*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.236,20*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.459,36*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.373,19*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.511,91*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 711,06*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 275,07*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 322,82*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 541,97*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,74*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 583,61*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 732,13*
Ähnlich
Cordes
sw-985.021
ab € 662,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.