Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 200kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 625x415mm,Edelstahletage,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272188
272188
Artikel-Nr.:
     711-272188
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60350MRU
EAN/GTIN:
     7350074800000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl-Etagenwagen
  • Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars
  • Traglast 200 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 625 x 415 mm
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 650 x 440 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Gehäuse aus Stahl
  • Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • gemäß ISO 9223
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Küchenwagen, Mensawagen, Kantinenwagen, Handwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Tischwagen, Servierwagen, Service-Wagen, Servicewagen, Geschirrwagen, Tablarwagen

Weitere Informationen:
Traglast Etage:
100 kg
Transportgerät:
Transportwagen
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
200 kg
Ladeflächenlänge:
625 mm
Ladeflächenbreite:
415 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagenabstand:
615 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Schwenklager
Material Gehäuse (Rad):
Stahl
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
900 mm
Länge:
650 mm
Breite:
440 mm
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radausstattung:
verzinkt
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
gemäß ISO 9223
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen tragl. 200kg, etagenwagen, etagenwagen konga, Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Küchenwagen, Mensawagen, Kantinenwagen, Handwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Servicewagen, Geschirrwagen, Tablarwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,23*
€ 396,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,48*
€ 479,17*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,92*
€ 586,13*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 621,65*
€ 715,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,72*
€ 725,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,14*
€ 851,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,14*
€ 841,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,66*
€ 809,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,72*
€ 783,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.