Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 200kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1050x550mm,Edelstahletage,TPE-Bereifung,m. Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272273
272273
Artikel-Nr.:
     711-272273
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM60367MRM-S
EAN/GTIN:
     7350074806514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Edelstahl-Etagenwagen
  • Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars
  • Traglast 200 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1050 x 550 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1010 x 1075 x 575 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Gehäuse aus Polypropylen
  • Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
  • Gehäuse rostfrei
  • Radanordnung rechteckig
  • Ausgestattet mit Schiebebügel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • gemäß ISO 9223
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Küchenwagen, Mensawagen, Kantinenwagen, Handwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Tischwagen, Servierwagen, Service-Wagen, Servicewagen, Geschirrwagen, Tablarwagen

Weitere Informationen:
Traglast Etage:
100 kg
Transportgerät:
Transportwagen
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
200 kg
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagenabstand:
615 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Schwenklager
Material Gehäuse (Rad):
Polypropylen
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1010 mm
Länge:
1075 mm
Breite:
575 mm
Aufbauten:
Schiebebügel
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radausstattung:
rostfrei
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
gemäß ISO 9223
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, kongamek plattformwagen, plattformwagen, Edelstahl-Wagen, Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Küchenwagen, Mensawagen, Kantinenwagen, Handwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Servierwagen, Service-Wagen, Servicewagen, Geschirrwagen, Tablarwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,31*
€ 591,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,22*
€ 712,19*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 886,71*
€ 991,89*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,89*
€ 1.180,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,32*
€ 1.168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,21*
€ 1.124,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,25*
€ 1.093,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,71*
€ 1.055,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.