Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412 NGME Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papst 8412 NGME Computergehäuse Ventilator Schwarz
Papst 8412 NGME Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9605822
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     13000000033
EAN/GTIN:
     4250280317565
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Besonderheiten: Kugellager und Gleitlager verfügbar. Einige Modelle für Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 85 °C geeignet. Allgemeine Eigenschaften: Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff. Lüfterrad PA, Gehäuse PBT. Elektronische Kommutierung vollständig integriert. Geschützt gegen Verpolung und Blockieren. Anschluss über Einzellitzen AWG 24, TR 64, abisoliert und verzinnt. Über Stege blasend. Drehrichtung auf Rotor gesehen links. Masse: 95 g.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 25 x 80 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22
ab € 4,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 0,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,58*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 26,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 5,62*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 6,37*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,24*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.