Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfter-Zuleitung für AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm, Leistung, Maße 0.5mm, L. 610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Lüfter-Zuleitung für AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm, Leistung, Maße 0.5mm, L. 610mm
ebm-papst Lüfter-Zuleitung für AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm, Leistung, Maße 0.5mm, L. 610mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1183077
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ120
EAN/GTIN:
     5060641264914
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Funktion = Leistung
Zur Verwendung mit = AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm
Flachstiftmaße = 0.5mm
Kabellänge = 610mm
Serie = LZ120

Steckverbinderdrähte. Schwarze 16-/0,2-mm-Kabel mit integriertem Steckverbinder. Diese Kabel sind in drei verschiedenen Längen verfügbar und die 1,5-m-Version ist mit oder ohne Erdungsleitung erhältlich. Der Erdungsleiter verläuft durch eine geformte Klemme mit einer Anschlussklemme für Papst-Lüfter-Erdungsklemmen. Variationen sind unten aufgeführt. ; 118-3077 118-3077 – 610 mm Länge ; 118-3083 118-3083 – 1,5 m Länge ; 118-3156 118-3156 – 1,5 m Länge mit Erdungsleitung ; 118-3099 118-3099 – 3 m Länge
Weitere Informationen:
Funktion:
Leistung
Zur Verwendung mit:
AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm
Flachstiftmaße:
0.5mm
Kabellänge:
610mm
Serie:
LZ120
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, anschlussleitung, anschlussleitung 1,5 m, 1183077, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Ventilatorkabel, ebm-papst, LZ120, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Cables
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,12*
€ 5,46*
ab € 4,89*
€ 7,15*
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,16*
€ 3,90*
ab € 5,53*
€ 8,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,98*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,53*
Ähnlich
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,94*
Ähnlich
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,44*
Ähnlich
Multicomp
MC32642
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.