|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-62227873 Herst.-Nr.: CAC-1082 EAN/GTIN: 8719214471187 |
| |
|
|  |  |
 | Der Club 3D CAC-1082 ist ein DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis zu 5,4 Gbps pro Spur über 4 Spuren. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™ Spezifikation Version 2.0b.
Unterstützt bis zu 4K UHD-Auflösungen Der CAC-1082 unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die DisplayPort™- und HDMI™ Bandbandbreite passt. Der CAC-1082 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr4:4:4 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:4:4 über DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA- Timings unterstützt. Hinweis: Damit HDR funktioniert, muss das Quellensystem DisplayPort™ 1.4 unterstützen und der Bildschirm muss HDR und/order HDMI™ 2.0 a oder b unterstützen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Höhe | 12 mm |  | Breite | 20 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 85 g |  | Verpackungsbreite | 145 mm |  | Verpackungstiefe | 145 mm |  | Verpackungshöhe | 45 mm |  | Paketgewicht | 51 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort 1.4 |  | Anschluss 2 | HDMI 2.0 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | DisplayPorts-Version | 1.4 |  | Zertifizierung | ROHS, FCC, and CE EMI | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel 2m, displayport kabel, adapterkabel hdmi displayport |
|  |  |
| |