Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
CLUB3D HDMI 2.0 UHD SwitchBox 4 Ports
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40340376
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1370
EAN/GTIN:
     8719214470999
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Der SenseVision HDMI™ 2.0 UHD SwitchBox 4 Port ist ein leistungsstarker und kleiner HDMI™ 2.0 UHD Switcher mit vier Eingängen und einem Ausgang. Es hat ein mattschwarzes Metallgehäuse, das es sehr stark und robust macht.
Ein idealer Assistent sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz.

Diese HDMI™ 2.0 UHD SwitchBox leitet hochauflösendes Video mit Auflösungen von bis zu 4K @ 60Hz und digitales Audio von jedem der 4 Quell eingängen an den angeschlossenen 4K UHD Fernseher, Monitor oder Projektor weiter.

Die CSV-1370 SenseVision HDMI™ 2.0 UHD SwitchBox wird mit einer IR- Fernbedienung ausgeliefert, die im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
150 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
1
Eingang
4
HDMI-Version
2.0a
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Fernbedienung enthalten
Ja
HD-Ready
Ja
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Power-LED
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC and CE EMI
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,57*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,97*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,43*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-1390
ab € 128,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 155,54*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,63*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,66*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,94*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 14,40*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.