Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort™ to HDMI™ Passive Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort™ to HDMI™ Passive Adapter
CLUB3D DisplayPort™ to HDMI™ Passive Adapter
CLUB3D DisplayPort™ to HDMI™ Passive Adapter
CLUB3D DisplayPort™ to HDMI™ Passive Adapter
CLUB3D DisplayPort™ to HDMI™ Passive Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4852451
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1001
EAN/GTIN:
     8717249408444
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das Club 3D UltraAV DisplayPort zu HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit einem DisplayPort ausgestatteten Computer mit einem mit HDMI versehenen TV, Monitor oder Projektor.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.13 m
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiv
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Tiefe
130 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
€ 12,96*
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
€ 23,02*
Zubehör
Club 3D
CAC-1080
€ 29,49*
Zubehör
Club 3D
CAC-2003
€ 18,58*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
€ 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.