Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI to DVI Single Link Passive Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI to DVI Single Link Passive Adapter
CLUB3D HDMI to DVI Single Link Passive Adapter
CLUB3D HDMI to DVI Single Link Passive Adapter
CLUB3D HDMI to DVI Single Link Passive Adapter
CLUB3D HDMI to DVI Single Link Passive Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5960678
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-HMD>DFD
EAN/GTIN:
     8717249407898
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI™ auf DVI-D Single-Link Passiver Adapter
Der Club 3D CAC-HMD> DFD ist ein HDMI™ zu DVI-Signalwandler. Dieser Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres HDMI™ -fähigen Desktop / Laptop / Tablet an einen DVI-fähigen Monitor, Projektor oder Fernseher. Der Adapter verwendet Premium-Komponenten, um die höchste Leistung und maximale Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, was zu der besten Benutzererfahrung führt.

Der Adapter ist für Geräte mit HDMI-Anschluss (Typ A) ausgelegt. Schließen Sie einfach das HDMI™ (männlich) Ende des Anschlusses an Ihren Desktop/Laptop/Tablet an und stecken Sie Ihr bestehendes DVI-Kabel vom Display in den DVI (female) Adapter. Der Konfiguration erfordert keine Softwareinstallation, der Adapter wandelt das HDMI™ Signal nahtlos in ein DVI-Videosignal um.

Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nur für digitale Signale vorgesehen ist und nicht mit analogen DVI-I Ports funktioniert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.40 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Tiefe
40 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,64*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-1351
ab € 11,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-1350
ab € 10,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.