| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-4555501 Herst.-Nr.: CAA-DMD>HFD3 EAN/GTIN: 8717249407911 |
| |
|
| | |
| CAA-DMD>HFD3 - Der Club 3D DVI zu HDMI Adapter erlaubt Ihnen Audio und Videao Daten zu übertragen. Dieser Adapter ist für die jeden AMD und Nvidia Serie Grafikkarten mit HD Audio decoding entwickelt worden. Für AMD 2000/3000/4000/5000/6000/7000/R5-7-9 series dieses Produkt unterstützt bis zu 7.1 HD Audio. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Vollduplex | Ja | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Maximale Auflösung (HDMI) | 1920 x 1200 Pixel | | Ursprungsland | China | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 40 mm | | Verpackungstiefe | 13 mm | | Verpackungshöhe | 49 mm | | Paketgewicht | 39 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |