Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
CLUB3D HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter AC Power 4 ports
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40340411
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1380
EAN/GTIN:
     8719214471002
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der SenseVision HDMI™ 2.0 UHD Splitter 4 Port ist ein leistungsstarker und kleiner HDMI™ 4K 60Hz UHD Splitter mit einem Eingang und vier Ausgängen.
Es hat ein mattschwarzes Metallgehäuse, das es sehr stark und robust macht.Ein idealer Assistent sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz.

Dieser HDMI™ 4K 60Hz UHD Splitter leitet hochauflösendes Video mit einer
Auflösung von bis zu 4K @ 60Hz und digitalem Audio vom Eingangssignal an bis zu vier angeschlossenen 4K UHD Fernseher, Monitore oder Projektoren weiter.

Der CSV-1380 SenseVision HDMI™ 2.0 UHD Splitter wird mit einem Wechsel Stromadapter für 5V / 2A ausgeliefert und hat eine maximale Leistung Aufnahme von 3,2 Watt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
122 x 50 x 20 mm
Gewicht
156 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Technische Details
Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Verbindungstyp
HDMI 2.0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4
Eingang
1
HDMI-Version
2.0a
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HD-Ready
Ja
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Power-LED
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,58*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,88*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,12*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-1390
ab € 129,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 156,02*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,65*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 14,39*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.