Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360 Grad drehbar 2meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39917593
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1360
EAN/GTIN:
     8719214471019
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
CAC-1360 - Das Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360°drehbar kann in praktisch jede Position gedreht oder bewegt werden. Die drehbaren Stecker verfügen über ein zentrales Kugelgelenk, das eine 360-Grad-Drehung und Biegung ermöglicht. Das CAC-1360 Design gewährleistet Signalintegrität in jeder Position und seine Flexibilität macht es ideal für Installationen in engen Räumen, in denen Standardanschlüsse kaum passen, ohne das Kabel in scharfen Winkeln zu biegen.

Es unterstützt die HDMI™ 2.0 mit Ethernet-Spezifikation vollständig und stellt sicher, dass Video bis zu 4K UHD, 4096x2160p bei 60Hz sowie Audio- und Datenströme unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
111 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
51 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Anschluss1 Formfaktor
Rotierend
Anschluss2 Formfaktor
Rotierend
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mini hdmi kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 33,17*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-1390
ab € 126,83*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 153,62*
Zubehör
Club 3D
CAC-2330
ab € 20,27*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,64*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,69*
Zubehör
Club 3D
CAC-1351
ab € 11,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-1350
ab € 10,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,79*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 14,39*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.