Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Micro HDMI™ auf HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Micro HDMI™ auf HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1M
CLUB3D Micro HDMI™ auf HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1M
CLUB3D Micro HDMI™ auf HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1M
CLUB3D Micro HDMI™ auf HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1M
CLUB3D Micro HDMI™ auf HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1M
CLUB3D Micro HDMI™ auf HDMI™ 2.0 4K60Hz Kabel 1M
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36359790
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1351
EAN/GTIN:
     8719214470678
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
HDMI Kabel Verlängerung
Das Club 3D Micro HDMI™ zu HDMI™ 2.0 Kabel liefert ein UHD Signal für klare,natürliche Bilder und Klang. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Digitalkamera/Camcorder, Mini PC, Pico Projektor oder anderes Gerät mit Micro HDMI™ Ausgang an einen 4K UHD TV, Monitor Oder Projektor mit HDMI™ (Typ A) Eingang anzuschließen. Es unterstützt voll und ganz die Premium High Speed HDMI™ mit Ethernet Spezifikation, um sicherzustellen, dass Video bis zu 4K UHD 3840x2160p bei 60Hz funktioniert, sowie Audio und Datenströme. Das Kabel kombiniert die unerreichte Signalqualität und den Komfort der HDMI™ Konnektivität mit der Kraft und Flexibilität des Home Entertainment Networking. Das Micro HDMI™ auf HDMI™ 2.0 Kabel hat Premium-Qualität, ideal für den Einsatz mit (Semi) professioneller Ausrüstung, die Ultra High Definition Auflösungen unterstützt. Features: • Konform zum HDMI™ 2.0 Standard • Abwärtskompatibel mit früheren HDMI Versionen • Konform zur Premium High Speed HDMI™ mit Ethernet Spezifikation • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160p @ 60Hz • Unterstützt 3D Auflösungen bis zu 1080p Full HD @ 120Hz • Datendurchsatz von 18Gbps, drei Lanes, 6Gbps pro Lane • Plug & Play und voll Bidirektional
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11 x 35 x 7 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 46 x 9 mm
Gewicht
42 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
87 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
€ 42,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-3010
€ 12,94*
Zubehör
Club 3D
CAC-1360
€ 15,03*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
€ 54,78*
Zubehör
Club 3D
CAC-HMD>DFD
€ 8,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
€ 13,54*
Zubehör
Club 3D
CAC-1350
€ 9,76*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
€ 11,48*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
€ 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.