Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,2 m
ATEN 4ft PS/2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 1,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18522607
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5201P
EAN/GTIN:
     4710423771345
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Kabellänge
1.2 m
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
2 x 6 pin mini-DIN M, 1 x HDB-15 M
Anschluss 2
SPHD-15
Sonstige Funktionen
Stecker
6 pin mini-DIN, HDB-15, SPHD-15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.812,60*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 598,89*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,91*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,32*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 39,25*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,78*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,81*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 308,96*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 368,30*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 580,77*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 605,64*
Zubehör
Aten
DCP3023
ab € 1.329,03*
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 401,32*
Zubehör
Aten
CS231C-AT-G
ab € 147,25*
Zubehör
EFB-Elektronik
CE-250A
ab € 276,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.