Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6849884
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE350
EAN/GTIN:
     672792002410
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender
kvm extender
kvm extender 150m
Eigenschaften
- Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 150 m miteinander verbunden werden
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (Tastatur, Maus und Monitor)
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Automatische Signalkompensation mit Speicherung der Einstellungen
- Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
- Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
- Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb mit nur einem Tastendruck
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
- Herausragende Grafikqualität - bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 bei 60Hz (150 m)
- Hochqualitative Tonübertragung - keine Verluste bei der Tonübertragung bis zu 150 m
- Unterstützt Breitbildformate
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024), UXGA- (1600 x 1200), WUXGA- (1920 x 1200) sowie Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
- Hot-Plug-Funktion
- Rack-Montage möglich
- Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!

Lieferumfang
- 1x CE350L PS/2-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)
- 1x CE350R PS/2-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)
- 1x 2L-5302P PS/2-KVM-Kabelset (1,8 m)
- 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile
- 1x Montagekit
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PS/2
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,57*
€ 406,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,94*
€ 397,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,83*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,84*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,58*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 274,22*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 182,70*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 178,88*
Zubehör
Aten
2L-5302P
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-5303P
ab € 15,91*
Zubehör
Aten
2L-5305P
ab € 20,41*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.