Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1990-2.1/2 Verlängerung 1/2" 63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6143510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1990-2.1/2
EAN/GTIN:
     4010886614358
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Gesamtlänge [mm]:
64 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,115 kg
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 1/2" 63mm, gewindebohrer verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,27*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,40*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,42*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,02*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,31*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,74*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,74*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,54*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.