Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF-K200 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3278387
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TF-K200
EAN/GTIN:
     4010886962329
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel gedore 40-200n...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 -150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet , Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler), Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt, , Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
150 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
200 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
30 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
40 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
30-150 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
40-200 N·m
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
52 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
495 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
404,3 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
44,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
36 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
1,18 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Norm:
DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
10
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzahl Zähne:
48
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,58*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 381,16*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,68*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 808,76*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.983,48*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 704,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.