| | | | Übersicht | "Verlängerung Steckschlüsseleinsatz"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
GEDORE 1990 KR-5 Kardanverlängerung 1/2" 125 mm (20 Angebote) Produktbeschreibung:Mit Kugelkopf Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 18° zu Belast... |
|
ab € 11,74* pro Stück |
| |
1/2 Verlängerung (6 Angebote) 1/2 Verlängerung Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 - Gewicht: 0,112 kg 1 Verlängerung (64 mm) Ausführung 64 mm |
|
ab € 1,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,78* pro Stück |
| |
GEDORE 1990-5 Verlängerung 1/2" 125 mm (39 Angebote) Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt |
|
ab € 7,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,39* pro Stück |
| |
GEDORE 1990-10 Verlängerung 1/2" 250 mm (38 Angebote) Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt |
|
ab € 9,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,90* pro Stück |
| |
BGS 248 Kippverlängerung 12,5mm (1/2") Länge 375mm (2 Angebote) BGS 248 Kippverlängerung 12,5mm (1/2") Länge 375mm Beschreibung: mit Rändelung Technische Daten: Abtriebsprofil: Außenvierkant Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm Abtriebsprofilgröße, imperial: 1... |
|
ab € 14,46* pro Stück |
| |
|
Pneutec Druckluftwerkzeuge 95480 |
ab € 57,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,111* pro 5 Stück |
| |
1/2" Verlängerung, 125mm (8 Angebote) DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium |
|
ab € 3,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,06* pro Stück |
| |
|
|
ab € 29,66* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Verlängerung Steckschlüsseleinsatz | | | Mit der Verlängerung zum Steckschlüsseleinsatz tiefliegende Schrauben erreichen
Um an Motorblöcken oder Maschinen tief im Rumpf liegende Verbindungselemente wie Schrauben und Muttern zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten erreichen zu können, bedarf es als Schraubwerkzeug nicht nur einen Steckschlüsselsatz, sondern auch eine Verlängerung für Steckschlüsseleinsätze. Die Lange der Einsätze liegt ca. zwischen sieben und 700 Millimeter. Gängige Größen und die meisten Angebote findet man bei 12,5 und 25 Zentimeter Länge.
Die Varianten
Verlängerungen für Steckschlüsseleinsätze gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten. Die einfache Ausführung besitzt den für Steckschlüsseleinsätze typischen Vier- oder Sechskantantrieb, auf der einen Seite in der männlichen und auf der anderen Seite der weiblichen Form. Die komfortablere Ausführung unterscheidet sich hiervon oft darin, dass der Auslöser schon gleich an der Verlängerung als Ende befestigt ist, also nur eine Seite den Antrieb als Verbindung zur Klinge und dem Griff besitzt. In diesem Fall kann man über einen Sicherungsring in der Verlängerung den Auslöser so einstellen, dass sich das abgeschraubte Verbindungselement dank einer Kugellagerung nicht aus dem Kopf unbeabsichtigt löst. Diese Variante benötigt man für Arbeiten, bei denen auf Verliersicherheit gesetzt wird, was etwa bei Arbeiten an Triebwerken der Fall ist.
Zum weiteren Aufbau
Der Antrieb für die Steckschlüsseleinsätze sitzt normalerweise am Ende der Stange und ist zur Werkzeuglängsachse gerade angebracht. Es gibt aber auch Verlängerungen, die ein Kardangelenk besitzen und damit den Steckschlüsselsatz auch für von der Lage her schwer erreichbare Schrauben und Muttern sowie für das Arbeiten in sehr beengten Verhältnissen nutzbar macht. Andere Verlängerungen bestehen aus einem flexiblen Rohr, mit dem man auch um die Ecke liegende Verbindungselemente noch erreichen kann.
Der Antrieb
Der Antrieb selbst besteht überwiegend aus Vier- und Sechskant, die zur Befestigung der Steckschlüsseleinsätze vorgesehen sind. Die für das Schrauben erforderlichen Profile wie Schlitz, Kreuz, Torx oder Ring, Maul bzw. Stirnlochring werden in der Regel durch die Verwendung eines passenden Einsatzes definiert.
|
|
| | | |