Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

  Gewindebohrer  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Gewindebohrer“
Überbegriffe
Regel-Gewindebohrer
für metrisches ISO-Regelgewinde nach DIN 13.
Links-Gewindebohrer
für metrisches ISO-Regelgewinde links nach DIN 13.
Fein-Gewindebohrer
für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13.
Trapez-Gewindebohrer
für metrisches ISO-Trapezgewine nach DIN 103.
BSW-Gewindebohrer
für Whitworth-Regelgewinde nach DIN 11.
BSF-Gewindebohrer
für Whitworth-Feingewinde.
G-Gewindebohrer
für Rohrgewinde nach DIN ISO 228.
PG-Gewindebohrer
für Panzerrohrgewinde nach DIN 40430.
UN-Gewindebohrer
für amerikanisches UN-Gewinde nach ANSI B1.1.
UNC-Gewindebohrer
für amerikanisches UNC-Gewinde nach ANSI B1.1.
UNEF-Gewindebohrer
für amerikanisches UNEF-Extrafeingewinde nach ANSI B1.1.
UNF-Gewindebohrer
für amerikanisches UNF-Feingewinde nach ANSI B1.1.
UNS-Gewindebohrer
für amerikanisches Einheitsgewinde mit speziellen Durchmessern nach ANSI B1.1.
NPT-Gewindebohrer
für amerikanisches NPT-Rohrgewinde nach ANSI B 1.20.1.
NPTF-Gewindebohrer
für amerikanisches NPTF-Rohrgewinde
Kombi-Gewindebohrer
Schneidwerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang.
Windeisen
Halter zur Aufnahme von Handgewindebohrern oder Reibahlen mit Vierkant.
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Abgebrochene Gewindebohrer können mit diesem Werkzeug ausgebohrt werden.
Gewindebohrer-Ausdreher
Werkzeug zum Lösen und Herausschrauben von abgebrochenen Gewindebohrern.
Gewindebohrer-Verlängerung
Werkzeugverlängerung für die Aufnahme von Gewindebohrern oder anderen Werkzeugen mit Vierkant.
Gewinde-Reparaturwerkzeug
Werkzeug für die Reparatur von Regel-Innengewinde.
Gewindebohrer-Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Gewindebohrer
^

Gewindebohrer

Um ein Innengewinde mit einem Gewindebohrer herzustellen, ist zuvor ein Kernloch notwendig, das anschließend für einen besseren Anschnitt um 90 Grad angesenkt wird. Es gibt Gewindebohrer mit gerader Nut und solche Modelle mit zusätzlichem Schälanschnitt. Besitzen die Gewindebohrer einen Schälanschnitt sind Links- oder Rechtsdrall möglich. Beim Linksdrall werden die Späne in Schneidrichtung abgeführt, weshalb sie sich für Durchgangsbohrungen in langspanenden Werkstoffen eignen. Da beim Rechtsdrall die Späne entgegen der Schneidrichtung abgeführt werden, setzt man sie für Grundlochbohrungen ein.
Gewindebohrer können per Hand oder Maschine betrieben werden. Bei Hand-Gewindebohrern handelt es sich meist um zwei- oder dreiteilige Sätze, die aus einem Vor-, Mittel- und Fertigschneider bestehen. Bei Maschinen-Gewindebohrern gibt es dagegen keine Sätze, das Werkzeug schneidet in einem Durchgang. Über einen Vierkant können Handgewindebohrer in ein Windeisen aufgenommen werden, Maschinengewindebohrer werden in einem Gewindeschneidfutter eingespannt. Um die Standzeit von Gewindebohrern zu erhöhen, setzt man Schneideöle ein.

Mehr Informationen

Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Gewindeherstellung.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Gewindebohrer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.