Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R46003094 Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 94-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     820W-1472316
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R46003094
EAN/GTIN:
     4060833000574
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Verbindungsvierkant nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelfangrille, 2K-Umschaltknarre, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Feinverzahnt, ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze, Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant, Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2", 6-kant, metrisch, lang, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725, Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi, Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24, Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Schraubendrehereinsatz 1/4", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Steckschlüsselverlängerung 1/4"+1/2", Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Kardangelenk 1/4"+ 1/2", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5, Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2", zum Antrieb von Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Bit-Adapter 1/2", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant, für alle Bits und Werkzeuge mit 5/16" Außensechskant, Bit 5/16“, 6-kant, Schlitz, PH, PZ, TX passend für Halter nach DIN ISO 1173 – D 8, Winkelschraubendreher-Satz 6-kant, Ausführung nach DIN ISO 2936, Für handbetätigte Schraubfälle, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 mm | 50 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 | 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm 1/4" Kardangelenk | 32 mm 5/16" Bits Innen-6-kant 8 10 12 14 | 30 mm 5/16" Bits Schlitz 8 10 12 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 | 30 mm 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 | 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 14 15 17 19 | 77 mm 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk | 66 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" | 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt | 38 mm Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
285 mm
Gesamthöhe [mm]:
83 mm
Gesamtiefe [mm]:
80 mm
Gesamtlänge [mm]:
382 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
94
Netto-Gewicht [kg]:
6,77 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
47
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 58,34*
€ 72,04*
4 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 93,53*
3 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 93,95*
33 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 98,27*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 102,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,29*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,17*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
R07203012
ab € 79,73*
Ähnlich
Gedore
R07203016
ab € 98,83*
Ähnlich
Gedore
R41000403
ab € 1,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.