Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster Pocketfix 105x74mm VE=10 Stück farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtfenster Pocketfix 105x74mm VE=10 Stück farblos
Sichtfenster Pocketfix 105x74mm VE=10 Stück farblos
Sichtfenster Pocketfix 105x74mm VE=10 Stück farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA761715
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807719
EAN/GTIN:
     4005546889283
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Pocketfix selbstklebebende Tasche
  • für Format 105x74mm
  • aus transparenter Weichfolie mit blanko Einsteckschildern.
  • Außenmaße: 78x110mm
  • Zum Beschriften von Ordnern Ablagekörben Regalen.
  • Verpackt zu 10 Stück im Beutel.
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
rechteckig
Höhe:
74 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
lange Seite
Packungsinhalt:
10 Stück
Verwendung für:
Ordner, mappen, Hefter
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkartenklebetasche, durable beschriftungsfenster 10 stück, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, 8077, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,28*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 4,43*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,45*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,93*
€ 4,65*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,17*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,08*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,57*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
827919
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.