Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche Pocketfix 75x20mm transparent VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebetasche Pocketfix 75x20mm transparent VE=10 Stück
Selbstklebetasche Pocketfix 75x20mm transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA807219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807219
EAN/GTIN:
     4005546889221
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Selbstklebetasche zur Kennzeichung von Ordner, Mappen und Heftern zur Präsentation von Visitenkarten.
  • seitlich offen
  • 75x20mm
  • transparent
  • VE=10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Beutel mit 10 Stück
Besonderheiten:
für Vistenkarten geeignet
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.019 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
75 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
rechts
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,61*
€ 2,60*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,851*
€ 2,651*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,68*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,33*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,09*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,57*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,46*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
802119
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.