Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, 4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castell 9000 Bleistift, 4B
Castell 9000 Bleistift, 4B
Castell 9000 Bleistift, 4B
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21091
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119004
EAN/GTIN:
     4005401190042
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 4B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 4B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
4B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Herstellerprodukttyp:
Castell 9000
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,05*
1 Tag
4584
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,12*
1 Tag
484
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 1,19*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119003
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119005
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
119006
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119007
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
119008
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119011
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,46*
Zubehör
Faber-Castell
119001
ab € 8,57*
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 8,31*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,57*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.