Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, 8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Bleistift, 8B
Castell 9000 Bleistift, 8B
Castell 9000 Bleistift, 8B
Artikel-Nr.:
     C1015-119008
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119008
EAN/GTIN:
     4005401190080
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 8B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 8B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift, Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt, unverpackt
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Länge:
175
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Bezeichnung der Härte:
8B
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119013
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119004
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119005
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119015
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119006
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119016
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119007
ab € 0,68*
Zubehör
Faber-Castell
119001
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119011
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
119801
ab € 0,70*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.