Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castell 9000 Bleistift, 2H
Castell 9000 Bleistift, 2H
Castell 9000 Bleistift, 2H
Artikel-Nr.:
     1682-306000372
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119012
EAN/GTIN:
     4005401190127
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 2H. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
2H
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Radierer vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
163
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,09*
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
1 Tag
912
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,20*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119004
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119014
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119005
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119007
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119008
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119001
ab € 0,63*
Zubehör
Faber-Castell
119011
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 0,63*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.