Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castell 9000 Bleistift, 2B
Castell 9000 Bleistift, 2B
Castell 9000 Bleistift, 2B
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21602
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119002
EAN/GTIN:
     4005401190028
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 2B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
2B
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,03*
3 Tage
589
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,07*
2 Tage
575
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,09*
1 Tag
2798
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119004
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119014
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119005
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119007
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119008
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119001
ab € 0,63*
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 0,63*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.