Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, 3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Bleistift, 3B
Castell 9000 Bleistift, 3B
Castell 9000 Bleistift, 3B
Artikel-Nr.:
     C1015-119003
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119003
EAN/GTIN:
     4005401190035
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 3B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 3B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
3B
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Länge:
175
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.