Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, 7B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Bleistift, 7B
Castell 9000 Bleistift, 7B
Castell 9000 Bleistift, 7B
Artikel-Nr.:
     C1015-119007
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119007
EAN/GTIN:
     4005401190073
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift Castell 9000 7B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 7B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
7B
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119002
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119012
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119004
ab € 0,65*
Zubehör
Faber-Castell
119005
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119006
ab € 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
119008
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119001
ab € 0,64*
Zubehör
Faber-Castell
119011
ab € 0,66*
Zubehör
Faber-Castell
119000
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
119003
ab € 7,78*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.