Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Bleistift, B, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jumbo Grip Bleistift, B, silber
Jumbo Grip Bleistift, B, silber
Jumbo Grip Bleistift, B, silber
Jumbo Grip Bleistift, B, silber
Artikel-Nr.:
     615IT-Y25594
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111900
EAN/GTIN:
     4005401119005
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Jumbo Grip B. Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Bezeichnung der Härte:
B
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
JUMBO GRIP
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Farbe des Schaftes:
silber
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
JUMBO GRIP
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,40*
1 Tag
7059
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,42*
21 Tage
12
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,46*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,48*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,09*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119201
ab € 0,76*
Zubehör
Faber-Castell
119802
ab € 0,70*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.