Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Jumbo Grip B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift Jumbo Grip B
Bleistift Jumbo Grip B
Artikel-Nr.:
     467-KATA310612
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     1119000
EAN/GTIN:
     4005401119005
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift JUMBO GRIP
  • Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Bleistift in ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt
  • Länge: 175 mm
  • Farbe des Schaftes: silber
  • Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Griffzone mit Noppen, Jumbo
Besonderheiten:
mit patentierter Soft Grip Zone
Form:
sechskant
Härtegrad:
B
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
Lack auf Wasserbasis
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
silbergrau
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Umweltzeichen:
FSC Mix
Wasserlack:
ja
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreiblernstift, dreikant bleistift faber castel, schreiblernstift faber-castell, schreiblernstift bleistift, Bürobleistift, Grip, Holzbleistift, Holzstift, Jumbo, Markenbleistift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,40*
2 Tage
6707
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,43*
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,46*
3 Tage
96
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,49*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,09*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119201
ab € 0,76*
Zubehör
Faber-Castell
119802
ab € 0,70*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.