Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell Steno 9008 Bleistift, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell Steno 9008 Bleistift, 2B
Castell Steno 9008 Bleistift, 2B
Castell Steno 9008 Bleistift, 2B
Artikel-Nr.:
     C1015-119802
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119802
EAN/GTIN:
     4005401198024
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell Steno 9008 2B. in höchster Qualität ideal für Kurzschrift mit bruchgeschützter Mine. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: rund, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stenobleistift
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
CASTELL 9008
Farbe des Schaftes:
grün
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
2B
Beschreibung der Besonderheiten:
in höchster Qualität ideal für Kurzschrift mit bruchgeschützter Mine
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
rund
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
CASTELL 9008
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0991*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0996*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0994*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.