Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AWF Bleistift JUMBO GRIP Härte B 111900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-306652661
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111900
EAN/GTIN:
     4005401119005
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bruchgeschützt durch Spezialverleimung. Mit patentierter Soft Grip Zone für sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JUMBO GRIP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift JUMBO GRIP
Bezeichnung der Härte:
B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreiblernstift, dreikant bleistift faber castel, schreiblernstift faber-castell, schreiblernstift bleistift, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,40*
2 Tage
6707
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,43*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,46*
Lager 1682
96
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,49*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,09*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
119201
ab € 0,76*
Zubehör
Faber-Castell
119802
ab € 0,70*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117201
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
117002
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.