Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60450001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60450001
EAN/GTIN:
     4002432396832
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Groß. Für DIN A3. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 369 x 200 x 482 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
369
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Höhe:
200
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Verwendung für Papierformate:
A3
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Tiefe:
482
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Zubehör
Leitz
60450054
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.