Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-60450036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60450036
EAN/GTIN:
     4002432103829
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Groß. Für DIN A3. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 369 x 200 x 482 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
482
Lieferung gefaltet:
Ja
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Breite:
369
Verwendung für Papierformate:
A3
Höhe:
200
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Farbe:
bla
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
60420036
ab € 7,13*
Zubehör
Leitz
60450054
ab € 14,07*
Zubehör
Leitz
55021036
ab € 13,81*
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,23*
Zubehör
Leitz
50082036
ab € 10,24*
Zubehör
Leitz
42420036
ab € 4,05*
Zubehör
Leitz
46251036
ab € 6,38*
Zubehör
Leitz
60570036
ab € 7,88*
Zubehör
Leitz
30010036
ab € 1,10*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.