Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Archivbox Click & Store WOW Cube, L, Hartpappe, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-61080016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61080016
EAN/GTIN:
     4002432122455
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Cube, L. Würfelform. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz., Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld., Stapelbar. Kapazität: 30 Liter / 15 kg. Material: stabile Hartpappe mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 320 x 310 x 360 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Hartpappe mit PP-Folie laminiert
Tiefe:
360
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit großem Beschriftungsfeld
Höhe:
310
Breite:
320
Farbe:
gelb
Verwendung für Papierformate:
L
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,91*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,86*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,97*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 8,37*
Ähnlich
Leitz
55661016
ab € 24,02*
Ähnlich
Esselte
53230001
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.